Références
Anyseals :33105/25
Rubix :R721-4165533


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 85,32X3,53 EPDM OR 85,32X3,53 EPDM/A237 25/SAC
Joint torique 85,32x3,53 epdm or 85,32x3,53 epdm/a237/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € HT
/ sachet
18,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h