Références
Anyseals :281650/100
Rubix :R721-4164316


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 50,52X1,78 FKM OR 50,52X1,78 FKM/A33 100/SAC
Joint torique 50,52x1,78 fkm or 50,52x1,78 fkm/a33/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,90 € HT
/ sachet
71,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h