Références
Anyseals :32299/25
Rubix :R721-4165801


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,29X2,62 EPDM OR 47,29X2,62 EPDM/A134 25/SAC
Joint torique 47,29x2,62 epdm or 47,29x2,62 epdm/a134/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,55 € HT
/ sachet
18,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h