Références
Anyseals :282242/10
Rubix :R721-4164962


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 196,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 196,22X6,99 FKM OR 196,22X6,99 A444/R72 10/SAC
Joint torique 196,22x6,99 fkm or 196,22x6,99 fkm/a444/r72/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 196,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,83 € HT
/ sachet
131,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours