Références
Anyseals :282066/2
Rubix :R721-4164174


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 658,88 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 658,88X6,99 FKM OR 658,88X6,99 FKM/A475 2/SAC
Joint torique 658,88x6,99 fkm or 658,88x6,99 fkm/a475/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 658,88 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,24 € HT
/ sachet
84,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h