Références
Anyseals :282036/10
Rubix :R721-4164432


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 405,26X3,53 FKM OR 405,26X3,53 /A282 10/SAC
Joint torique 405,26x3,53 fkm or 405,26x3,53 fkm/a282/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,83 € HT
/ sachet
130,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours