Références
Anyseals :282029/2
Rubix :R721-4164479


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 380,37X5,33 FKM OR 380,37X5,33 FKM/A384 2/SAC
Joint torique 380,37x5,33 fkm or 380,37x5,33 fkm/a384/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € HT
/ sachet
38,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h