Références
Anyseals :282012/5
Rubix :R721-4164636


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 291,47X5,33 FKM OR 291,47X5,33 FKM/A380 5/SAC
Joint torique 291,47x5,33 fkm or 291,47x5,33 fkm/a380/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,13 € HT
/ sachet
73,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h