Références
Anyseals :281903/25
Rubix :R721-4165121


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 152,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 152,07X2,62 FKM OR 152,07X2,62 FKM/A163 25/SAC
Joint torique 152,07x2,62 fkm or 152,07x2,62 fkm/a163/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 152,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,53 € HT
/ sachet
72,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h