Références
Anyseals :281900/1
Rubix :R721-4165135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 151,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 151,77X5,33 FKM OR 151,77X5,33 FKM/A361 1/SAC
Joint torique 151,77x5,33 fkm or 151,77x5,33 fkm/a361/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 151,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € HT
/ sachet
10,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h