Références
Anyseals :28855/100
Rubix :R721-4167566


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 24,77X5,33 NBR OR 24,77X5,33 NBR/A318 100/SAC
Joint torique 24,77x5,33 nbr or 24,77x5,33 nbr/a318/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,35 € HT
/ sachet
70,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h