Références
Anyseals :281890/2
Rubix :R721-4165177


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 145,42X6,99 FKM OR 145,42X6,99 A435/R63 2/SAC
Joint torique 145,42x6,99 fkm or 145,42x6,99 fkm/a435/r63/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,69 € HT
/ sachet
36,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h