Références
Anyseals :281887/10
Rubix :R721-4165186


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 142,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 142,47X3,53 FKM OR 142,47X3,53 /A255 10/SAC
Joint torique 142,47x3,53 fkm or 142,47x3,53 fkm/a255/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 142,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,63 € HT
/ sachet
125,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h