Références
Anyseals :16929/50
Rubix :R721-4165496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 91,67 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 91,67X3,53 EPDM OR 91,67X3,53 EPDM/A239 50/SAC
Joint torique 91,67x3,53 epdm or 91,67x3,53 epdm/a239/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 91,67 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € HT
/ sachet
36,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h