Références
Anyseals :281882/5
Rubix :R721-4165204


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 139,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 139,3X3,53 FKM OR 139,3X3,53 FKM/A254 5/SAC
Joint torique 139,3x3,53 fkm or 139,3x3,53 fkm/a254/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 139,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,43 € HT
/ sachet
70,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours