Références
Anyseals :281860/5
Rubix :R721-4165284


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,6X3,53 FKM OR 126,6X3,53 FKM/A250 5/SAC
Joint torique 126,6x3,53 fkm or 126,6x3,53 fkm/a250/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,29 € HT
/ sachet
69,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h