Références
Anyseals :281832/10
Rubix :R721-4165374


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 110,72 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 110,72X3,53 FKM OR 110,72X3,53 /A245 10/SAC
Joint torique 110,72x3,53 fkm or 110,72x3,53 fkm/a245/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 110,72 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,22 € HT
/ sachet
125,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h