Références
Anyseals :281683/25
Rubix :R721-4164239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 59,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 59,92X3,53 FKM OR 59,92X3,53 FKM/A229 25/SAC
Joint torique 59,92x3,53 fkm or 59,92x3,53 fkm/a229/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 59,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
| Température mini | -61 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,30 € HT
/ sachet
71,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h