Références
Anyseals :281648/50
Rubix :R721-4164322


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 50,4X3,53 FKM OR 50,4X3,53 FKM/A226 50/SAC
Joint torique 50,4x3,53 fkm or 50,4x3,53 fkm/a226/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,45 € HT
/ sachet
72,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours