Références
Anyseals :281615/10
Rubix :R721-4164391


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 44,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 44,12X2,62 FKM OR 44,12X2,62 FKM/A132 10/SAC
Joint torique 44,12x2,62 fkm or 44,12x2,62 fkm/a132/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 44,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,67 € HT
/ sachet
18,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h