Références
Anyseals :281552/2
Rubix :R721-4164546


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,29X5,33 FKM OR 34,29X5,33 FKM/A324 2/SAC
Joint torique 34,29x5,33 fkm or 34,29x5,33 fkm/a324/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h