Références
Anyseals :57560/10
Rubix :R721-4166595


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,69X3,53 EPDM OR 10,69X3,53 /A205 10/SAC
Joint torique 10,69x3,53 epdm or 10,69x3,53 epdm/a205/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € HT
/ sachet
6,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h