Références
Anyseals :281508/25
Rubix :R721-4164683


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,93X5,33 FKM OR 27,93X5,33 FKM/A320 25/SAC
Joint torique 27,93x5,33 fkm or 27,93x5,33 fkm/a320/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,25 € HT
/ sachet
71,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours