Références
Anyseals :281503/100
Rubix :R721-4164706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,7X1,78 FKM OR 26,7X1,78 FKM/A23 100/SAC
Joint torique 26,7x1,78 fkm or 26,7x1,78 fkm/a23/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,52 € HT
/ sachet
70,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h