Références
Anyseals :281491/50
Rubix :R721-4164740


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 25,12X1,78 FKM OR 25,12X1,78 FKM/A22 50/SAC
Joint torique 25,12x1,78 fkm or 25,12x1,78 fkm/a22/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,22 € HT
/ sachet
36,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h