Références
Anyseals :281448/50
Rubix :R721-4164916


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 20,22X3,53 FKM OR 20,22X3,53 FKM/A211 50/SAC
Joint torique 20,22x3,53 fkm or 20,22x3,53 fkm/a211/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,81 € HT
/ sachet
36,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h