Références
Anyseals :281744/25
Rubix :R721-4164092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,92X1,78 FKM OR 75,92X1,78 FKM/A41 25/SAC
Joint torique 75,92x1,78 fkm or 75,92x1,78 fkm/a41/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,70 € HT
/ sachet
36,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h