Références
Anyseals :300358/1
Rubix :R721-4164213


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 608,08 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 608,08X5,33 FKM OR 608,08X5,33 FKM/A393 1/SAC
Joint torique 608,08x5,33 fkm or 608,08x5,33 fkm/a393/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 608,08 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,70 € HT
/ sachet
38,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours