Références
Anyseals :16945/25
Rubix :R721-4166453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,37X6,99 EPDM OR 126,37X6,99 /A429/R57 25/SAC
Joint torique 126,37x6,99 epdm or 126,37x6,99 epdm/a429/r57/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,61 € HT
/ sachet
71,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h