Références
Anyseals :16939/5
Rubix :R721-4165489


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,62X5,33 EPDM OR 94,62X5,33 /A343/R46 5/SAC
Joint torique 94,62x5,33 epdm or 94,62x5,33 epdm/a343/r46/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h