Références
Anyseals :16936/25
Rubix :R721-4165669


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 62,87X5,33 EPDM OR 62,87X5,33 /A333/R36 25/SAC
Joint torique 62,87x5,33 epdm or 62,87x5,33 epdm/a333/r36/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,94 € HT
/ sachet
19,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h