Références
Anyseals :16917/100
Rubix :R721-4166446


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,67X2,62 EPDM OR 126,67X2,62 /A159 100/SAC
Joint torique 126,67x2,62 epdm or 126,67x2,62 epdm/a159/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,67 € HT
/ sachet
71,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h