Références
Anyseals :16911/100
Rubix :R721-4165882


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 39,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 39,34X2,62 EPDM OR 39,34X2,62 /A129 100/SAC
Joint torique 39,34x2,62 epdm or 39,34x2,62 epdm/a129/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 39,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,26 € HT
/ sachet
69,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h