Références
Anyseals :16899/10
Rubix :R721-4165891


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,82X1,78 EPDM OR 37,82X1,78 EPDM/A29 10/SAC
Joint torique 37,82x1,78 epdm or 37,82x1,78 epdm/a29/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € HT
/ sachet
9,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h