Références
Anyseals :11830
Rubix :R721-4148833
Fabricant :11830


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 50X2 NBR OR 50X2 70SH
Joint torique 47X2 NBR OR 47X2 70Sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,75 € HT
/ unité
0,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h