Références
Anyseals :157359/25
Rubix :R721-4165093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 16X1,9 FKM OR 16X1,9 FKM/R12BIS 25/SAC
Joint torique 16x1,9 fkm or 16x1,9 fkm/r12bis/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 € HT
/ sachet
13,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h