Références
Anyseals :12925/100
Rubix :R721-4167466


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,8X3,6 NBR OR 27,8X3,6 NBR/R21 100/SAC
Joint torique 27,8x3,6 nbr or 27,8x3,6 nbr/r21/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,08 € HT
/ sachet
69,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h