Références
Anyseals :12925/25
Rubix :R721-4167465


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,8X3,6 NBR OR 27,8X3,6 NBR/R21 25/SAC
Joint torique 27,8x3,6 nbr or 27,8x3,6 nbr/r21/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € HT
/ sachet
18,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h