Références
Anyseals :11532
Rubix :R721-4150095
Fabricant :11532

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 17X2 NBR OR 17X2 70SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,10 € HT
/ unité
0,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h