Références
Anyseals :12666/5
Rubix :R721-4167100


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 456,06 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 456,06X3,53 NBR OR 456,06X3,53 NBR/A284 5/SAC
Joint torique 456,06x3,53 nbr or 456,06x3,53 nbr/a284/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 456,06 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,34 € HT
/ sachet
70,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h