Références
Anyseals :10796/50
Rubix :R721-4166672


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,19X2,62 NBR OR 9,19X2,62 NBR/A110 50/SAC
Joint torique 9,19x2,62 nbr or 9,19x2,62 nbr/a110/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,56 € HT
/ sachet
24,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h