Références
Anyseals :10920/100
Rubix :R721-4168178


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 113,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 113,9X3,53 NBR OR 113,9X3,53 NBR/A246 100/SAC
Joint torique 113,9x3,53 nbr or 113,9x3,53 nbr/a246/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 113,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,30 € HT
/ sachet
71,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h