Références
Anyseals :10923/25
Rubix :R721-4168105


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 123,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 123,42X3,53 NBR OR 123,42X3,53 NBR/A249 25/SAC
Joint torique 123,42x3,53 nbr or 123,42x3,53 nbr/a249/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 123,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,82 € HT
/ sachet
18,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h