Références
Anyseals :11096/25
Rubix :R721-4167649


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,27X6,99 NBR OR 215,27X6,99 /A446/R74 25/SAC
Joint torique 215,27x6,99 nbr or 215,27x6,99 nbr/a446/r74/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,04 € HT
/ sachet
72,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h