Références
Anyseals :11095/25
Rubix :R721-4167697


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,57X6,99 NBR OR 202,57X6,99 /A445/R73 25/SAC
Joint torique 202,57x6,99 nbr or 202,57x6,99 nbr/a445/r73/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,94 € HT
/ sachet
71,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h