Références
Anyseals :11054/5
Rubix :R721-4167232


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 380,37X5,33 NBR OR 380,37X5,33 NBR/A384 5/SAC
Joint torique 380,37x5,33 nbr or 380,37x5,33 nbr/a384/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,38 € HT
/ sachet
70,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h