Références
Anyseals :11051/10
Rubix :R721-4167382


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 304,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 304,17X5,33 NBR OR 304,17X5,33 /A381 10/SAC
Joint torique 304,17x5,33 nbr or 304,17x5,33 nbr/a381/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 304,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,21 € HT
/ sachet
125,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h