Références
Anyseals :11032/5
Rubix :R721-4167921


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,12X5,33 NBR OR 158,12X5,33 NBR/A362 5/SAC
Joint torique 158,12x5,33 nbr or 158,12x5,33 nbr/a362/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h