Références
Anyseals :11006/25
Rubix :R721-4166781


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 72,4X5,33 NBR OR 72,4X5,33 NBR/A336/R39 25/SAC
Joint torique 72,4x5,33 nbr or 72,4x5,33 nbr/a336/r39/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,81 € HT
/ sachet
18,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h