Références
Anyseals :10969/50
Rubix :R721-4167604


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23,4X3,53 NBR OR 23,4X3,53 NBR/A213 50/SAC
Joint torique 23,4x3,53 nbr or 23,4x3,53 nbr/a213/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,94 € HT
/ sachet
35,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h